RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Grille de ventilation

Grille de ventilation Inox A2.

Epaisseur : 0,6 mm.
Modèle H avec fenêtre en inox.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

8 références dans la famille de produit
Modèle : A
Condit. : 5
Ø de perçage mm : 2.2
Larg. mm : 66
Long. mm : 127
Ø mm : __NA__

Art N° 0997 465 392
Modèle : B
Condit. : 5
Ø de perçage mm : 2.4
Larg. mm : 120
Long. mm : 120
Ø mm : __NA__

Art N° 0997 465 393
Modèle : C
Condit. : 5
Ø de perçage mm : 2.2
Larg. mm : 115
Long. mm : 230
Ø mm : __NA__

Art N° 0997 465 394
Modèle : D
Condit. : 5
Ø de perçage mm : 4.4
Larg. mm : 184
Long. mm : 358
Ø mm : __NA__

Art N° 0997 465 395
Modèle : E
Condit. : 5
Ø de perçage mm : 3.4
Ø mm : 125
Larg. mm : __NA__
Long. mm : __NA__

Art N° 0997 465 396
Modèle : F
Condit. : 5
Ø de perçage mm : 3.2
Ø mm : 125
Larg. mm : __NA__
Long. mm : __NA__

Art N° 0997 465 397
Modèle : G
Condit. : 5
Ø de perçage mm : 2.1
Larg. mm : 126
Long. mm : 227
Ø mm : __NA__

Art N° 0997 465 398
Modèle : H
Condit. : 5
Ø de perçage mm : 2.2
Larg. mm : 57
Long. mm : 212
Ø mm : __NA__

Art N° 0997 465 399