RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Taquet plat Type A

Taquet plat Type A Pièce de fonderie. Finition polie. Inox A4.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
L1 mm : 30
D mm : 36
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 5.3
B mm : 14
H1 mm : 14
L mm : 100

Art N° 0997 465 525
L1 mm : 40
D mm : 45
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 5.3
B mm : 15
H1 mm : 18
L mm : 125

Art N° 0997 465 526
L1 mm : 45
D mm : 53
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 6.8
B mm : 20
H1 mm : 20
L mm : 150

Art N° 0997 465 527
L1 mm : 55
D mm : 69
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 6.8
B mm : 23
H1 mm : 24
L mm : 200

Art N° 0997 465 528
L1 mm : 58
D mm : 65
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 6.8
B mm : 25
H1 mm : 30
L mm : 250

Art N° 0997 465 529