RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pontet sur platine

Pontet sur platine Forme oblonge. Embouti et soudé. Inox A2.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
B mm : 35
D mm : 5
Condit. : 10
A mm : 30
W mm : 14
H1 mm : 12
H mm : 19
D1 mm : 4.2

Art N° 0997 465 542
B mm : 40
D mm : 6
Condit. : 10
A mm : 35
W mm : 18
H1 mm : 17
H mm : 26
D1 mm : 4.2

Art N° 0997 465 543
B mm : 50
D mm : 8
Condit. : 10
A mm : 40
W mm : 20
H1 mm : 22
H mm : 33
D1 mm : 5.2

Art N° 0997 465 544