RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?
5 références dans la famille de produit
L1 mm : 30
L mm : 100
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 4.4
B mm : 14
H mm : 14
B1 mm : 15

Art N° 0997 465 781
L1 mm : 35
L mm : 125
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 4.7
B mm : 16
H mm : 16
B1 mm : 18

Art N° 0997 465 782
L1 mm : 70
L mm : 250
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 8.5
B mm : 25
H mm : 25
B1 mm : 27

Art N° 0997 465 783
L1 mm : 45
L mm : 150
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 5.3
B mm : 19
H mm : 19
B1 mm : 21

Art N° 0997 438 830
L1 mm : 55
L mm : 200
Condit. : 1
Ø de perçage mm : 6.8
B mm : 22
H mm : 22
B1 mm : 24

Art N° 0997 438 921