RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Embout à oeil

Embout à oeil Sertissage manuel. Inox A4. Câble de type 1 x 19.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
L1 mm : 80
Condit. : 1
B mm : 36
Ø câble mm : 10
D mm : 15
C mm : 13
L mm : 152
A mm : 11

Art N° 0997 465 870
L1 mm : 40
Condit. : 1
B mm : 18
Ø câble mm : 4
D mm : 8
C mm : 7
L mm : 71
A mm : 4.5

Art N° 0997 465 871
L1 mm : 45
Condit. : 1
B mm : 20
Ø câble mm : 5
D mm : 10
C mm : 9
L mm : 91
A mm : 6

Art N° 0997 465 872
L1 mm : 55
Condit. : 1
B mm : 24
Ø câble mm : 6
D mm : 13
C mm : 10
L mm : 98
A mm : 7

Art N° 0997 465 873
L1 mm : 69
Condit. : 1
B mm : 30
Ø câble mm : 8
D mm : 15
C mm : 13
L mm : 121
A mm : 9

Art N° 0997 465 874