RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Embout à chape

Embout à chape Sertissage manuel. Câble de type 1 x 19. Inox A4.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
C mm : 14
L mm : 166
Condit. : 1
D mm : 12.5
Ø câble mm : 10
B mm : 36
L1 mm : 94
A mm : 11

Art N° 0997 465 875
C mm : 10
L mm : 98
Condit. : 1
D mm : 8
Ø câble mm : 5
B mm : 20
L1 mm : 52
A mm : 6

Art N° 0997 465 877
C mm : 11
L mm : 106
Condit. : 1
D mm : 10
Ø câble mm : 6
B mm : 24
L1 mm : 63
A mm : 7

Art N° 0997 465 878
C mm : 14
L mm : 134
Condit. : 1
D mm : 10.5
Ø câble mm : 8
B mm : 30
L1 mm : 82
A mm : 9

Art N° 0997 465 879