RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pontet avec anneau

Pontet avec anneau Anneau émerillon. Inox A2.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Modèle : Type A
Condit. : 5
Ø D1 mm : 4.2
B mm : 35
D mm : 5
W mm : 19
H mm : 35
A mm : 35

Art N° 0997 466 000
Modèle : Type B
Condit. : 5
Ø D1 mm : 5.2
B mm : 40
D mm : 6
W mm : 18
H mm : 40
A mm : 40

Art N° 0997 466 001
Modèle : Type C
Condit. : 5
Ø D1 mm : 5.2
B mm : 50
D mm : 8
W mm : 15
H mm : 45
A mm : 50

Art N° 0997 466 002