RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Embout à chape fixe

Embout à chape fixe Pas à droite. Inox A4.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 5
A mm : 12
D mm : 10
H mm : 14
L1 mm : 72
L2 mm : 45
D1 : M 10

Art N° 0997 466 087
Condit. : 10
A mm : 8
D mm : 6
H mm : 10
L1 mm : 47
L2 mm : 25
D1 : M 6

Art N° 0997 466 088
Condit. : 10
A mm : 10
D mm : 8
H mm : 12
L1 mm : 52
L2 mm : 25
D1 : M 8

Art N° 0997 466 089