RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Connecteur S pour agencement

Connecteur S pour agencement Idéal pour des assemblages invisibles ou esthétiques en agencement.

En aluminium brillant.
Système d'assemblage breveté, sûr et insensible aux variations de températures.
Se pose avec ou sans fraisage (l'esthétique du connecteur permettant de le laisser apparent).
Faible profondeur de fraisage sur le bois porteur (selon l'épaisseur du connecteur).
Auto centrage grâce à une géométrie à queue d'aronde.
Pas de jeu entre les pièces de bois assemblées.
Pré montage en atelier pour faciliter et augmenter la rapidité de montage sur chantier. Amélioration de la productivité.
Adaptés aux structures bois temporaires, démontables et modulables.
Fixation recommandée à l'aide des vis S spéciales (Art. nr. 0681 352 28x).
Blocage des assemblages par vis de sécurité sur certains modèles.
Classes de service 1 et 2 (selon Eurocode 5).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 32 x 30 x 17
Fixation par vis ASSY : 6 vis de 5 x 60
Spécificité : __NA__

Art N° 0681 352 204
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 32 x 35 x 20
Fixation par vis ASSY : 6 vis de 5 x 60
Spécificité : Livré avec 1 vis de sécurité

Art N° 0681 352 207
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 55 x 35 x 20
Fixation par vis ASSY : 6 vis de 5 x 60
Spécificité : Livré avec 1 vis de sécurité

Art N° 0681 352 208