RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Connecteur S pour construction bois

Connecteur S pour construction bois Idéal pour des assemblages invisibles ou esthétiques en construction bois.

En aluminium brillant.
Système d'assemblage breveté, sûr et insensible aux variations de températures.
Se pose avec ou sans fraisage (l'esthétique du connecteur permettant de le laisser apparent).
Faible profondeur de fraisage sur le bois porteur (selon l'épaisseur du connecteur).
Auto centrage grâce à une géométrie à queue d'aronde.
Pas de jeu entre les pièces de bois assemblées.
Pré montage en atelier pour faciliter et augmenter la rapidité de montage sur chantier. Amélioration de la productivité.
Fixation à l'aide des vis S spéciales (Art nr. 0681 352 28x) pour bénéficier de l'agrément.
Les sollicitations tridimensionnelles (traction, compression, cisaillement) peuvent être par moment simultanées.
Charges admissibles élevées (voir au dos).
Classes de service 1 et 2 (selon Eurocode 5).
Possibilité de verrouiller le connecteur avec une vis de blocage anti soulèvement (en option).
Un gabarit de pose est disponible via le SAS.

Eurocode 5 Agrément Technique Européen (ETA-12/0067).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

17 références dans la famille de produit
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 40 x 60 x 12
Fixation par vis S spéciales : 15 vis de 5 x 60
Vis de blocage optionnelle : __NA__

Art N° 0681 352 220
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 40 x 150 x 12
Fixation par vis S spéciales : 29 vis de 5 x 60
Vis de blocage optionnelle : __NA__

Art N° 0681 352 222
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 55 x 110 x 12
Fixation par vis S spéciales : 24 vis de 5 x 60
Vis de blocage optionnelle : __NA__

Art N° 0681 352 223
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 55 x 150 x 12
Fixation par vis S spéciales : 30 vis de 5 x 60
Vis de blocage optionnelle : __NA__

Art N° 0681 352 224
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 80 x 150 x 20
Fixation par vis S spéciales : 8 vis de 8 x 120 et 4 vis de 8 x 80
Vis de blocage optionnelle : __NA__

Art N° 0681 352 229
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 30 x 70 x 12
Fixation par vis S spéciales : 18 vis de 4,5 x 50
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 3 x 12

Art N° 0681 352 241
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 30 x 50 x 12
Fixation par vis S spéciales : 12 vis de 4,5 x 50
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 3 x 12

Art N° 0681 352 240
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 40 x 50 x 12
Fixation par vis S spéciales : 12 vis de 4,5 x 50
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 3 x 20

Art N° 0681 352 244
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 30 x 90 x 12
Fixation par vis S spéciales : 21 vis de 4,5 x 50
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 3 x 12

Art N° 0681 352 242
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 30 x 110 x 12
Fixation par vis S spéciales : 25 vis de 4,5 x 50
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 3 x 12

Art N° 0681 352 243
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 40 x 110 x 12
Fixation par vis S spéciales : 25 vis de 4,5 x 50
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 3 x 20

Art N° 0681 352 247
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 40 x 70 x 12
Fixation par vis S spéciales : 18 vis de 4,5 x 50
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 3 x 20

Art N° 0681 352 245
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 40 x 90 x 12
Fixation par vis S spéciales : 21 vis de 4,5 x 50
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 3 x 20

Art N° 0681 352 246
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 60 x 90 x 14
Fixation par vis S spéciales : 16 vis de 6,5 x 65
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 4 x 20

Art N° 0681 352 248
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 60 x 130 x 14
Fixation par vis S spéciales : 23 vis de 6,5 x 65
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 4 x 20

Art N° 0681 352 250
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 60 x 150 x 14
Fixation par vis S spéciales : 26 vis de 6,5 x 65
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 4 x 20

Art N° 0681 352 251
Condit. : 10
Dimensions en mm (larg x haut x ép.) : 60 x 170 x 14
Fixation par vis S spéciales : 30 vis de 6,5 x 65
Vis de blocage optionnelle : 1 vis de 4 x 20

Art N° 0681 352 252