RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis S pour connecteur bois

Vis S pour connecteur bois Vis spéciales pour la fixation et le blocage de connecteurs S.

En acier zingué ou nickelé.
Résistance à la traction ? 600 N/mm2
Ajustement optimal des vis dans les connecteurs.
Minimisation des efforts de cisaillement grâce à la précision des ajustements et aux renforts sous tête.
L'inclinaison des trous dans les connecteurs augmentent la résistance des vis à l'arrachement (cf valeurs dans l'ATE).
Les vis de blocage auto taraudeuses (optionnelles) permettent le blocage des 2 platines, si les contraintes climatiques ou techniques imposent un système anti soulèvement.

Eurocode 5 Agrément Technique Européen (ETA-12/0067) pour les connecteurs S de construction.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Condit. : 200
diam mm : 5
Spécificités : Embout TX 25
Long. mm : 60

Art N° 0681 352 280
Condit. : 20
diam mm : 4
Spécificités : Embout TX 20
Long. mm : 20

Art N° 0681 352 292
Condit. : 20
diam mm : 3
Spécificités : Embout TX 10
Long. mm : 20

Art N° 0681 352 291
Condit. : 200
diam mm : 4.5
Spécificités : Embout TX 20
Long. mm : 50

Art N° 0681 352 283
Condit. : 20
diam mm : 3
Spécificités : Embout TX 10
Long. mm : 12

Art N° 0681 352 290
Condit. : 200
diam mm : 6.5
Spécificités : Embout TX 25
Long. mm : 65

Art N° 0681 352 284