RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Wütop Trio R2 - 3 m

Wütop Trio R2 - 3 m Ecran pare-pluie HPV extrêmement résistant. Utilisation pour la protection des façades sous bardages jointifs. Emploi en tant qu'écran de sous-toiture possible.

Protège l'isolant des parois extérieures, d'éventuelles pénétrations d'eau ou de neige.
Très haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV).
Renforce l'étanchéité à l'eau et l'air de la construction.
Protège provisoirement les parois en attente de la pose du revêtement extérieur (3 mois maxi).
Produit non tissé : pas de claquement contre les parois lors de rafales de vent.
Revêtement extérieur gris : n'éblouit pas.
Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés.

Utilisation en écran de sous toiture :
Entraxe entre chevrons de 60 cm (TR2).
Pose sur support continu.
Pose sur support discontinu.
Pose en contact direct avec l'isolant (HPV).

- EN 13859-1 et EN 13859-2. - DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois. - DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois. - Marquage CE.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1/30 palette
Surface m² : 150

Art N° 0681 001 045