RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à tête hexagonale (TH) acier brut 12.9, DIN 931

Vis à tête hexagonale (TH) acier brut 12.9, DIN 931 Filetage partiel.

DIN 931

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
e = surangles mm : 21.1
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
Long. mm : 100
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0000 12 100
e = surangles mm : 21.1
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
Long. mm : 120
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0000 12 120
e = surangles mm : 21.1
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
Long. mm : 40
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0000 12 40
e = surangles mm : 21.1
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
Long. mm : 60
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0000 12 60
e = surangles mm : 21.1
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
Long. mm : 70
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0000 12 70
e = surangles mm : 24.49
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 14
s = surplats mm : 22
k = hauteur de tête mm : 8.8
Long. mm : 120
b = longueur filetée mm : 34

Art N° 0000 14 120