RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Profilés nez de marche

Profilés nez de marche Sécuriser les escaliers et les passages en assurant un contraste visuel et tactile.

En aluminium :
- grande résistance aux passages.
Version plate :
- épaisseur totale de 4 mm, épaisseur de la semelle alu de 2 mm.
Version en cornière :
- angle droit qui épouse parfaitement le nez de marche.
En intérieur :
- bande antidérapante adhésive à rajouter.
En extérieur :
- minéral hautement antidérapant intégré au profil (répondant aux contraintes de la glissance et à la réglementation),
- très résistant à l'usure et à l'arrachement, résistant à l'air salin et aux variations thermiques.

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "Les escaliers doivent être utilisés en toute sécurité pour les personnes déficientes visuelles. Les nez de marche doivent être constratés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas présenter de débords excessifs par rapport à la contremarche".

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Forme : Plat
Condit. : 3 / 10
Coloris : Alu naturel
Antidérapant intégré : Non
Dimensions : : 38 mm x 3 m
Application : Intérieur

Art N° 0902 500 060
Forme : Cornière
Condit. : 3 / 10
Coloris : Alu naturel
Antidérapant intégré : Non
Dimensions : : 52 mm x 3 m
Application : Intérieur

Art N° 0902 500 061
Forme : Plat
Condit. : 3 / 10
Coloris : Gris moyen
Antidérapant intégré : Oui
Dimensions : : 62 mm x 3 m
Application : Ext. / Int.

Art N° 0902 500 062
Forme : Plat
Condit. : 3 / 10
Coloris : Noir minéral
Antidérapant intégré : Oui
Dimensions : : 62 mm x 3 m
Application : Ext. / Int.

Art N° 0902 500 063
Forme : Cornière
Condit. : 3 / 10
Coloris : Gris moyen
Antidérapant intégré : Oui
Dimensions : : 52 mm x 3 m
Application : Ext. / Int.

Art N° 0902 500 064
Forme : Cornière
Condit. : 3 / 10
Coloris : Noir minéral
Antidérapant intégré : Oui
Dimensions : : 52 mm x 3 m
Application : Ext. / Int.

Art N° 0902 500 065