RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Profil pour contremarche

Profil pour contremarche Mise en contraste des contremarches.

Profilé en PVC rigide teinté dans la masse :
- excellente tenue de la couleur dans le temps.
Profilé souple en tôle acier prélaquée :
- résiste aux intempéries, UV, à la moisissure et aux agents chimiques.
Dimension standard :
- s'adapte à toutes les longueurs d'escaliers.

Rappel de la loi du 30 novembre 2008 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "La première et la dernière marche doivent êtres pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche".

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Largeur mm : 114
Matière : PVC
Condit. : 2
Coloris : Bleu
Epaisseur mm : 5
Longueur mm : 1500
Application : Intérieur
N° RAL : 5015

Art N° 0902 500 010
Largeur mm : 114
Matière : PVC
Condit. : 2
Coloris : Jaune
Epaisseur mm : 5
Longueur mm : 1500
Application : Intérieur
N° RAL : 1003

Art N° 0902 500 011
Largeur mm : 114
Matière : PVC
Condit. : 2
Coloris : Noir
Epaisseur mm : 5
Longueur mm : 1500
Application : Intérieur
N° RAL : 9004

Art N° 0902 500 012
Largeur mm : 100
Matière : Tôle acier
Condit. : 2
Coloris : Noir
Epaisseur mm : 0.75
Longueur mm : 1500
Application : Int./Ext.
N° RAL : 9005

Art N° 0902 500 013
Largeur mm : 100
Matière : Tôle acier
Condit. : 2
Coloris : Gris
Epaisseur mm : 0.75
Longueur mm : 1500
Application : Int./Ext.
N° RAL : 9006

Art N° 0902 500 014
Largeur mm : 100
Matière : Tôle acier
Condit. : 2
Coloris : Jaune
Epaisseur mm : 0.75
Longueur mm : 1500
Application : Int./Ext.
N° RAL : 1018

Art N° 0902 500 015