RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Profil aluminium adhésif pour contremarche

Profil aluminium adhésif pour contremarche Mise en contraste des contremarches en intérieur et en extérieur.

Profil en aluminium à visser :
- facilité de mise en oeuvre sur des contremarches irrégulières.
Dimension standard (113 mm x 3 m) :
- s'adapte à toutes les longueurs d'escaliers.

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : " Les première et dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche".

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Profil aluminium pour adhésif de contremarche
Condit. : 1

Art N° 0902 500 066