RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Signalétique autoadhésive en PVC

Signalétique autoadhésive en PVC Plaquette d'information signalétique en PVC mat.

En PVC mat, aspect aluminium brossé.
Dimensions : 150 x 150 x 1,5 mm.
Inscription et pictogramme en relief :
- permet une perception tactile importante.
Braille réalisé par incrustation de billes acryliques noires :
- permet une lecture tactile.

La signalisation doit permettre à un visiteur malvoyant ou ayant des difficultés de compréhension d'identifier aisément le bâtiment vers lequel il veut se diriger.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Type : WC Hommes

Art N° 0899 605 705
Condit. : 1
Type : WC Femmes

Art N° 0899 605 706
Condit. : 1
Type : WC Hommes/Femmes

Art N° 0899 605 707
Condit. : 1
Type : WC Handicapés

Art N° 0899 605 708