RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Bande à joint

Bande à joint Bande papier Kraft fabriquée à partir de fibres de pins.

Fabriquée à base de fibres de pins :
- la longueur des fibres apporte une excellente résistance mécanique.
Micro perforation électrique (10000 perforations au m²) :
- évite la formation de bulles d'air,
- assure une meilleure adhérence du joint.
Brossage mécanique :
- peluchage du papier permettant d'améliorer l'accrochage du papier à l'enduit.
Pré-pliage mécanique des bandes papier :
- facilite la pose des joints dans les angles rentrants.

NF EN 13963 : - stabilité dimensionnnelle - résistance à la rupture.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Largeur mm : 51
Condit. : 10
Longueur m : 150
Densité g/m² : 138,4

Art N° 0894 42 150