RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Emetteur- récepteur FT COM II

Emetteur- récepteur FT COM II Appareil professionnel de communication gratuite, sans forfait, licence ou abonnement.

Puissance d'émission 500 mW (maximum autorisé en Europe) pour des performances exceptionnelles allant jusqu'à 5 km en champ libre.
Gamme de fréquence large sur 446 MHz limitant les risques de parasites.
Possibilité de raccorder un nombre illimité d'appareils entre eux.
16 canaux avec possibilité de filtration des communications vers un ou plusieurs appareils (groupes paramétrables par canaux).
Fonction économiseur de batterie en veille et témoin de niveau de batterie.
Accu Li-Ion 2000 mAh 3,8 V garantissant minimum 8 h d'autonomie.
La température d'utilisation varie de -20 à +50 °C.
Les dimensions hors antenne sont L.55 x H.120 x P.27 mm et son poids est de 165 g.
Utilisation compatible avec les anciens modèles FT COM Art N° 0715 53 891 sur les 8 premiers canaux, les 8 canaux suivants codés différemment sont compatibles avec les autres grands fabricants présents sur le marché tels que Motorola, Kenwood,...
IP 54, protégé contre la poussière et les projections d'eau.
Livré avec chargeur.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Emetteur- récepteur FT COM II
Condit. : 1

Art N° 0715 53 881