RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

CLOSOIR CANAL FLEX

CLOSOIR CANAL FLEX Closoir ventilé tout aluminium pour tuiles à galbe important.

Support 100 % aluminium :
- résistant à la corrosion et aux agressions climatiques,
- non dégradable par les insectes, oiseaux et petits rongeurs,
- ininflammable.
Adhésif butyl large (3 cm) :
- résistant et flexible,
- étanche.
Réalisé d'une seule pièce :
- pas de couture, ni de collage pour une étanchéité et une résistance maximum,
- teinte identique sur toute la surface du closoir.
Nombreuses ondulations :
- permet de s'adapter à toutes les formes de tuiles.
Pré-plié dans la longueur :
- mise en place facilitée sur la lisse bois.
Nombreuses perforations :
- bonne capacité de ventilation.
Rouleau de 5 m :
- plus léger,
- plus facile à manipuler.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 20 m
Couleur : Rouge Brique (RAL 8004)

Art N° 0681 000 370