RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

CLOSOIR CANAL FLEX PLUS

CLOSOIR CANAL FLEX PLUS Closoir ventilé tout aluminium pour tuiles à galbe important. Teinte rose vieilli.

Colori rose moucheté :
- pour s'intégrer parfaitement aux toitures en tuiles canal de teinte traditionelle.
Support 100% aluminum :
- résistant à la corrosion et aux agressions climatiques,
- non dégradable par les insectes, oiseaux et petits rongeurs,
- ininflammable.
Réalisé d'une seule pièce :
- pas de couture, ni de collage pour une étanchéité et une résistance maximum,
- teinte identique sur toute la surface du closoir.
Pré-plié dans la longueur :
- mise en place facilité sur la lisse bois.
Grandes ondulations :
- permet de s'adapter à toutes les formes de tuiles.
Adhésif butyl :
- résistant et flexible,
- étanche.
Nombreuses perforations :
- bonne capacité de ventilation
- étanche à la goutte d'eau

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : closoir canal flex plus
Condit. : 20 m (4 rlx de 5m)

Art N° 0681 000 400