RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gyrophare à LED 12/24V

Gyrophare à LED 12/24V Faible consommation, tension d'alimention de 10 à 30V.

Utilisable en 12V et 24V.
Technologie LED :
- faible consommation.
- durée de vie élevée.
Homologation R65 :
- permet une utilisation routière.
Globe orange en polycarbonate antichoc.
Hampe flexible.
Indice de protection : IP 65
Art. N° 0812 420 303 :
- fixation par ventouse et magnétique.
- enrouleur de câble interne avec prise allume-cigare.

Homologations ECE R10/03 CEM et ECE R65: utilisation sur route.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Consommation W : 10.8
Condit. : 1
Type : Gyroflash
Diamètre mm : 140
Haut. mm : 148
Version : Fixation sur tube
Photo n° : 1

Art N° 0812 420 300
Consommation W : 9
Condit. : 1
Type : Gyrophare
Diamètre mm : 144
Haut. mm : 120
Version : Fixation 3 points par vis
Photo n° : 2

Art N° 0812 420 301
Consommation W : 9
Condit. : 1
Type : Gyrophare
Diamètre mm : 154
Haut. mm : 141
Version : Fixation magnétique et ventouse
Photo n° : 3

Art N° 0812 420 303
Consommation W : 9
Condit. : 1
Type : Gyrophare
Diamètre mm : 128
Haut. mm : 166
Version : Fixation sur tube par serrage rapide
Photo n° : 4

Art N° 0812 420 304
Condit. : __NA__
Consommation W : __NA__
Type : __NA__
Diamètre mm : __NA__
Haut. mm : __NA__
Version : __NA__
Photo n° : __NA__

Art N° 0812 420 306
Condit. : __NA__
Consommation W : __NA__
Type : __NA__
Diamètre mm : __NA__
Haut. mm : __NA__
Version : __NA__
Photo n° : __NA__

Art N° 0812 420 305