RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Wütop Thermo Façade UV

Wütop Thermo Façade UV Ecran pare pluie HPV. Utilisation pour la protection des façades ventilées sous bardages à claire voie. Emploi en tant qu'écran s/ toiture possible.

Protège l'isolant des parois extérieures, d'éventuelles pénétrations d'eau ou de neige.
Renforce l'étanchéité à l'eau et à l'air, tout en laissant respirer la construction.
Très haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV).
Très grande stabilité aux UV durant plus de 10 ans*.
Protège provisoirement les parois en attente de la pose du revêtement extérieur (3 mois maxi).
Pare pluie adapté pour des joints ouverts ? 50 mm maximum et proportion de joints rapportée à la surface totale ? 40%.
Solution innovante au service des architectes.
Produit non tissé : pas de claquement contre les parois lors de rafales de vent.
Revêtement extérieur noir (sur les 2 faces) : n'éblouit pas.
Pas de marquage visible (sans logo).

Utilisation en écran de sous toiture :
Entraxe entre chevrons de 60 cm maxi (TR2).
Pose sur support continu.
Pose sur support discontinu.
Pose en contact direct avec l'isolant (HPV).

- EN 13859-1 et EN 13859-2. - DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois. - DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois. - Marquage CE.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 1/40 palette
Surface : 75 m2

Art N° 0681 001 061
Condit. : 1/20 palette
Surface : 150 m2

Art N° 0681 001 067