RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gyrophare ROLL CABLE 12/24V

Gyrophare ROLL CABLE 12/24V Equipé d'un enrouleur de câble interne.

Utilisable en 12 V et 24 V.
Homologation R65 :
- permet une utilisation routière.
Globe orange en polycarbonate antichoc.
Boîtier en ABS antichoc.
Indice de protection : IP 65.
Fixation par ventouse et magnétique.
Enrouleur de câble interne :
- permet d'ajuster la longueur de câble,
- longueur du cordon ajustable jusqu'à 2,8 m,
- connexion par prise allume-cigare.
Livré d'origine avec une lampe 12 V type H 21/21 W.

Homologations ECE R 10/03 CEM et ECE R 65 : utilisation sur route.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Consommation : 23
Condit. : 1
Diam. mm : 154
Haut. mm : 141

Art N° 0812 420 36
Condit. : 1
Consommation : __NA__
Diam. mm : __NA__
Haut. mm : __NA__

Art N° 0812 42 047