RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Lunette à branches TAURUS

Lunette à branches TAURUS Tendance et design.

Monture en métal droite, ultrafine, légère et résistante.
Montage du verre sans vis : offre un haut niveau de sécurité en cas de tension mécanique.
Oculaire monobloc en polycarbonate ultra résistant aux chocs, revêtement antirayures et antibuée.
Pont de nez flexible et réglable.
Livré avec un étui microfibre.
Protection UV : 100% jusqu'à 400 nm.
Poids : 30 g.

EN 166/170/172 UV 2C-1.2 Incolore UV 5-2.5 Teinté

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Teinte : Incolore
Norme : : EN 166 et EN 170UV 2C-1.2

Art N° 0899 102 290
Condit. : 1
Teinte : Teinté
Norme : : EN 166 et EN 172UV 5-2.5

Art N° 0899 102 291