RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Lunette à branches WEGA

Lunette à branches WEGA Protection et maintien optimal.

Branches réglables en longueur (4 positions) et en inclinaison (2 positions) pour un ajustement parfait et un maintien optimal.
Oculaire monobloc polycarbonate ultra résistant aux chocs, doté d'une armature complète en TPU souple (effet masque).
Traitement des oculaires unique, Supravision HC-AF (antirayures + antibuée + effet Nano Clean )
Protection UV : 100% jusqu'à 400 nm.
Poids : 40 g.

EN 166 et EN 170 UV 2C-1.2

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1
Norme : : EN 166 et EN 170UV 2C-1.2

Art N° 0899 102 115