RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Lunette à branches CETUS

Lunette à branches CETUS Design et ergonomie.

Branches innovantes antidérapantes bidensité (dure et souple) pour une excellente tenue, sans aucun point de pression derrière les oreilles.
Oculaire monobloc en polycarbonate ultra résistant aux chocs.
Traitement des oculaires unique, Supravision HC-AF (antirayures + antibuée + effet Nano Clean )
Large champ de vision, sans monture.
Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm.
Totalement exempt de métal.
Poids : 30 g

EN 166/172 UV 2C-1.2 Incolore UV 5-2.5 Teinté

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Teinte : Teinté
Norme : : EN 166 et EN 172UV 5-2.5

Art N° 0899 102 321
Condit. : 1
Teinte : Incolore
Norme : : EN 166 et EN 170UV 2C-1.2

Art N° 0899 102 320