RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Plot podotactile

Plot podotactile Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non-voyants ou malvoyants d'un danger ou obstacle.

A visser ou à coller.
En composite, aluminium ou en laiton
Ø 25 mm et 5 mm d'épaisseur hors sol :
- permet le repérage et la détection à la canne et au pied.
Plot à visser :
- tête de vis non visible grâce à l'opercule fermant le haut du plot.

Conforme à la norme NF P 98-351.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Finition / RAL : Rainurée
Mise en oeuvre : A coller
Matière : Aluminium
Condit. : 200
Coloris : Naturel
Application : Intérieur

Art N° 0902 500 023
Finition / RAL : RAL 7016
Mise en oeuvre : A coller
Matière : Composite
Condit. : 200
Coloris : Gris anthracite
Application : Intérieur

Art N° 0902 500 025
Mise en oeuvre : A coller
Finition / RAL : Rainurée
Matière : Laiton
Condit. : 200
Coloris : Naturel
Application : Intérieur

Art N° 0902 500 022
Finition / RAL : RAL 9010
Mise en oeuvre : A coller
Matière : Composite
Condit. : 200
Coloris : Blanc
Application : Intérieur

Art N° 0902 500 024
Finition / RAL : RAL 7016
Mise en oeuvre : A visser
Matière : Composite
Condit. : 200
Coloris : Gris anthracite
Application : Intérieur

Art N° 0902 500 027
Finition / RAL : RAL 9010
Mise en oeuvre : A visser
Matière : Composite
Condit. : 200
Coloris : Blanc
Application : Intérieur

Art N° 0902 500 028