RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pattes à joint debout inox fixes avec trous incurvés

Pattes à joint debout inox fixes avec trous incurvés Pour la fixation de profilés zinc (bacs à joints debout) en couverture.

Matière : Inox 18/10 (inox X5CrNi 18-10) ayant une très grande résistance à la corrosion.
Epaisseur : 0,4 mm.
Hauteur de fixation : 25 mm.
Fixation : 2 trous incurvés, conformément au DTU, utiliser des vis filetage total 4 x 30 mm.

Conforme au DTU 40.41 (Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 100

Art N° 0868 100 20