RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Perspire HPV TR1

Perspire HPV TR1 Ecran sous toiture - Emploi en tant que pare pluie pour façade possible. Pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l'isolant. Hautement Perméable à la Vapeur (HPV).

Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d'éventuelles défaillances d'un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d'eau.
Moins de déperdition thermique.
Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent.
Etanche (permet de mettre une toiture hors d'eau temporairement - 8 jours maximum).
Haute perméabilité à la vapeur d'eau (évite donc toute condensation).
Manipulation facilitée due à un faible poids.
Résistance à la déchirure élevée.
Pas de réflexion des UV (n'éblouit pas).
Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés.

Version DBA avec Doubles Bandes Adhésives intégrées et inversées.
Largeur d'une bande : 50 mm.
Améliore l'étanchéité à l'air et à l'eau de la membrane.
Gain de temps lors de la pose.

EN 13859-1 et EN 13859-2 DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois. DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois. Marquage CE Homologation CSTB en cours.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 1/39 palette
Type : Avec bandes adhésives
Surface : 75 m2

Art N° 0681 001 097
Condit. : 1/39 palette
Type : Sans bande adhésive
Surface : 75 m2

Art N° 0681 001 096