RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Patte équerre de pose de menuiserie

Patte équerre de pose de menuiserie Pour la pose de menuiseries bois, PVC et aluminium

En acier DX 51 D (selon NF EN 10027-1).
Protégé par galvanisation Z 275 (selon NF EN 10142).
Aile de 70 mm coté maçonnerie pour respecter le DTU 36.5, avec trou oblong de 8,5 mm de diamètre, autorisant le passage d'un forêt de 8 mm.
Aile coté dormant avec oblong pour augmenter les possibilités de réglages et trous supplémentaires de consolidation pour fixation sur dormants larges.
Grande rigidité assurée par des nervures rondes.
La résistance admissible (déterminée selon l'annexe G du DTU 36.5) est marquée sur chaque équerre de fixation.
Rapport d'essai disponible sur simple demande.

Conforme au DTU 36.5

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Résistance admissible N : 212
Condit. : 50
Dimensions : mm : 70 x 40
Utilisation : : Pour dormants bois de 46 mm et alu de 50 mm.
Epais. mm : 1.2

Art N° 0479 070 40
Résistance admissible N : 212
Condit. : 50
Dimensions : mm : 70 x 52
Utilisation : : Pour dormants bois, alu et PVC de 60 mm.
Epais. mm : 1.2

Art N° 0479 070 52
Résistance admissible N : 212
Condit. : 50
Dimensions : mm : 70 x 65
Utilisation : : Pour dormants bois, alu et PVC de 70 mm.
Epais. mm : 1.2

Art N° 0479 070 65