RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Patte 3 pans coupés pour pose de menuiserie

Patte 3 pans coupés pour pose de menuiserie Pour la pose de menuiseries PVC et aluminium

En acier DX 51 D (selon NF EN 10027-1).
Protégé par galvanisation Z 275 (selon NF EN 10142).
Pan coupé de 50 mm offrant un dégagement d'angle suffisant pour la plupart des profilés PVC et alu.
Aile de 70 mm coté maçonnerie pour respecter le DTU 36.5, avec trou oblong de 8,5 mm de diamètre, autorisant le passage d'un forêt de 8 mm.
Aile coté dormant avec oblong pour augmenter les possibilités de réglages et trous supplémentaires de consolidation pour fixation sur dormants larges.
Grande rigidité assurée par des nervures rondes.
La résistance admissible (déterminée selon l'annexe G du DTU 36.5) est marquée sur chaque équerre de fixation.
Rapport d'essai disponible sur simple demande.

Conforme au DTU 36.5

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
Résistance admissible N : 257
Condit. : 50
Dimensions : mm : 70 x 97
Utilisation : : Rattrapage d'isolation 100 mm
Epais. mm : 1.2

Art N° 0479 070 97
Résistance admissible N : 257
Condit. : 50
Dimensions : mm : 70 x 137
Utilisation : : Rattrapage d'isolation 140 mm
Epais. mm : 1.2

Art N° 0479 070 137
Résistance admissible N : 257
Condit. : 50
Dimensions : mm : 70 x 157
Utilisation : : Rattrapage d'isolation 160 mm
Epais. mm : 1.2

Art N° 0479 070 157
Résistance admissible N : 257
Condit. : 50
Dimensions : mm : 70 x 117
Utilisation : : Rattrapage d'isolation 120 mm
Epais. mm : 1.2

Art N° 0479 070 117
Résistance admissible N : 257
Condit. : 50
Dimensions : mm : 70 x 177
Utilisation : : Rattrapage d'isolation 180 mm
Epais. mm : 1.2

Art N° 0479 070 177