RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Patte à gousset de renfort pour pose de menuiserie

Patte à gousset de renfort pour pose de menuiserie Pour une pose renforcée des menuiseries

En acier DX 51 D (selon NF EN 10027-1).
Protégé par galvanisation Z 275 (selon NF EN 10142).
Aile de 78 mm minimum coté maçonnerie pour respecter le DTU 36.5, avec trou oblong de 8,5 mm de diamètre, autorisant le passage d'un forêt de 8 mm.
Aile coté dormant avec oblong pour augmenter les possibilités de réglages.
Gousset de renfort nervuré permettant d'amortir les impacts que provoquent les ouvertures et fermetures des menuiseries coulissantes.
La résistance admissible (déterminée selon l'annexe G du DTU 36.5) est marquée sur chaque équerre de fixation.
Rapport d'essai disponible sur simple demande.

Conforme au DTU 36.5

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Résistance admissible N : 230
Condit. : 50
Dimensions : mm : 98 x 138
Utilisation : : Rattrapage d'isolation 140 mm.
Epais. mm : 1.5

Art N° 0479 098 138
Résistance admissible N : 275
Condit. : 50
Dimensions : mm : 78 x 98
Utilisation : : Rattrapage d'isolation de 80 et 100 mm.
Epais. mm : 1.5

Art N° 0479 078 98
Résistance admissible N : 275
Condit. : 50
Dimensions : mm : 78 x 118
Utilisation : : Rattrapage d'isolation 120 mm.
Epais. mm : 1.5

Art N° 0479 078 118
Résistance admissible N : 230
Condit. : 50
Dimensions : mm : 98 x 158
Utilisation : : Rattrapage d'isolation 160 mm.
Epais. mm : 1.5

Art N° 0479 098 158