RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Equerre longue de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)

Equerre longue de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) Système de fixation long pour l'ITE en neuf comme en rénovation.

Profil spécial nervuré assurant une très grande rigidité structurelle.
Acier galvanisé S 220 GD + Z 275 selon norme EN 10346.
Permettent la fixation de chevrons à respectivement 180 - 200 - 220 - 240 ou 260 mm de la structure porteuse, avec réglage possible de 15 mm.
Livré avec une platine courte de renfort permettant de répartir la charge sur le point de fixation.

Conforme aux cahiers des prescriptions techniques (CPT 3194 - 3316 v2 - 3422) du CSTB.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
Condit. : 25
Larg. mm : 80
Diamètre trou oblong mm : 9
Diamètre trou rond mm : 5,5
Poids g : 320
Epais. mm : 2
Long. mm : 180

Art N° 0681 800 180
Condit. : 25
Larg. mm : 80
Diamètre trou oblong mm : 9
Diamètre trou rond mm : 5,5
Poids g : 396
Epais. mm : 2
Long. mm : 240

Art N° 0681 800 240
Condit. : 25
Larg. mm : 80
Diamètre trou oblong mm : 9
Diamètre trou rond mm : 5,5
Poids g : 371
Epais. mm : 2
Long. mm : 220

Art N° 0681 800 220
Condit. : 25
Larg. mm : 80
Diamètre trou oblong mm : 9
Diamètre trou rond mm : 5,5
Poids g : 421
Epais. mm : 2
Long. mm : 260

Art N° 0681 800 260
Condit. : 25
Larg. mm : 80
Diamètre trou oblong mm : 9
Diamètre trou rond mm : 5,5
Poids g : 346
Epais. mm : 2
Long. mm : 200

Art N° 0681 800 200