RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Plaque de raboutage perforée 200 x 50

Plaque de raboutage perforée 200 x 50 Plaque perforée destinée au raboutage longitudinal des chevrons en ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).

Simplicité et rapidité de mise en ouvre.
En acier galvanisé Z 275 selon norme EN 10346.
Trous Ø 6,75 mm
Dimensions (en mm) : 200 x 50 x 2
Poids : 150 g

Conforme aux cahiers des prescriptions techniques CPT 3316 v2 du CSTB.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Plaque de raboutage perforée 200 x 50
Condit. : 50

Art N° 0681 800 003