RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Fixisolation sur équerre ITE

Fixisolation sur équerre ITE Système de maintien et de fixation de la première couche d'isolant sur équerre ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).

Système complémentaire avec nos équerres ITE standards et longues.
Simplicité et rapidité de mise en ouvre.
Améliore la productivité sur chantier.
En acier galvanisé S 550 GD + Z 275 selon norme EN 10346.
Dimensions (en mm) : 400 x 40,5 x 0,55
Poids : 70 g

Conforme aux cahiers des prescriptions techniques CPT 3316 v2 du CSTB.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Fixisolation sur équerre ITE
Condit. : 100

Art N° 0681 800 001