RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Fixisolation sur chevron ITE

Fixisolation sur chevron ITE Système de maintien et de fixation du doublage isolant sur chevron en ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).

Système complémentaire avec nos équerres ITE standards et longues.
Simplicité et rapidité de mise en ouvre.
Améliore la productivité sur chantier.
En acier galvanisé DX 51 D + Z 275 selon norme EN 10346.
2 trous Ø 5 mm
Dimensions (en mm) : 180 x 65 x 30 x 0,5
Poids : 36 g

Conforme aux cahiers des prescriptions techniques CPT 3316 v2 du CSTB.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Fixisolation sur chevron ITE
Condit. : 100

Art N° 0681 800 002