RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Cadenas de consignation

Cadenas de consignation Cadenas de consignation 40 mm, anse nylon Ø 6 x 38, 1 clé.

Corps en matière composite et anse en nylon :
- cadenas entièrement non conducteur.
Largeur du corps : 40 mm.
Anse nylon de Ø 6 mm et de longueur 38 mm.
Clé prisonnière : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé.
Livré avec une clé :
- seule la personne habilitée à faire de la maintenance est détentrice de la clé.
Livré avec un jeu d'étiquettes Français / Anglais / Espagnol.
Cadenas varié (100 000 variures différentes).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1

Art N° 0689 904 040