RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à tête hexagonale TH acier brut 12.9, ISO 4014

Vis à tête hexagonale TH acier brut 12.9, ISO 4014 Filetage partiel

Conforme à la norme ISO 4014 (équivalent DIN 931 sauf pour les diamètres M10, M12, M14, M22).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

48 références dans la famille de produit
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 75
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 75
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 90
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 90
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 200
b = longueur filetée mm : 52

Art N° 0054 20 200
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 220
b = longueur filetée mm : 65

Art N° 0054 20 220
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 80
b = longueur filetée mm : 46

Art N° 0054 20 80
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 110
b = longueur filetée mm : 54

Art N° 0054 24 110
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 120
b = longueur filetée mm : 54

Art N° 0054 24 120
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 140
b = longueur filetée mm : 60

Art N° 0054 24 140
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 100
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 100
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 160
b = longueur filetée mm : 60

Art N° 0054 24 160
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 130
b = longueur filetée mm : 44

Art N° 0054 16 130
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 90
b = longueur filetée mm : 54

Art N° 0054 24 90
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 30
s = surplats mm : 46
k = hauteur de tête mm : 18.7
l = long. totale mm : 130
b = longueur filetée mm : 72

Art N° 0054 30 130
Condit. : 5
d1 = Ø de la vis mm : 30
s = surplats mm : 46
k = hauteur de tête mm : 18.7
l = long. totale mm : 140
b = longueur filetée mm : 72

Art N° 0054 30 140
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 160
b = longueur filetée mm : 44

Art N° 0054 16 160
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 150
b = longueur filetée mm : 44

Art N° 0054 16 150
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 155
b = longueur filetée mm : 44

Art N° 0054 16 155
Condit. : 5
d1 = Ø de la vis mm : 30
s = surplats mm : 46
k = hauteur de tête mm : 18.7
l = long. totale mm : 160
b = longueur filetée mm : 72

Art N° 0054 30 160
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 30
s = surplats mm : 46
k = hauteur de tête mm : 18.7
l = long. totale mm : 180
b = longueur filetée mm : 72

Art N° 0054 30 180
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 170
b = longueur filetée mm : 44

Art N° 0054 16 170
Condit. : 30
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 310
b = longueur filetée mm : 57

Art N° 0054 16 310
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 50
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 50
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 55
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 55
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 65
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 65
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 70
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 70
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 140
b = longueur filetée mm : 52

Art N° 0054 20 140
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 130
b = longueur filetée mm : 52

Art N° 0054 20 130
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 150
b = longueur filetée mm : 52

Art N° 0054 20 150
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 70
b = longueur filetée mm : 46

Art N° 0054 20 70
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 75
b = longueur filetée mm : 46

Art N° 0054 20 75
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 90
b = longueur filetée mm : 46

Art N° 0054 20 90
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 100
b = longueur filetée mm : 54

Art N° 0054 24 100
Condit. : 5
d1 = Ø de la vis mm : 30
s = surplats mm : 46
k = hauteur de tête mm : 18.7
l = long. totale mm : 240
b = longueur filetée mm : 85

Art N° 0054 30 240
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 35
b = longueur filetée mm : 22

Art N° 0054 8 35
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 80
b = longueur filetée mm : 22

Art N° 0054 8 80
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 18
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 110
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0054 912 110
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 18
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 150
b = longueur filetée mm : 36

Art N° 0054 912 150
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 18
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 70
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0054 912 70
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 18
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 90
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0054 912 90
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 14
s = surplats mm : 21
k = hauteur de tête mm : 8.8
l = long. totale mm : 120
b = longueur filetée mm : 34

Art N° 0054 914 120
Condit. : 30
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 110
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 110
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 120
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 120
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 180
b = longueur filetée mm : 44

Art N° 0054 16 180
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 80
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0054 16 80
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 18
s = surplats mm : 27
k = hauteur de tête mm : 11.5
l = long. totale mm : 120
b = longueur filetée mm : 42

Art N° 0054 18 120
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 100
b = longueur filetée mm : 46

Art N° 0054 20 100
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 18
s = surplats mm : 27
k = hauteur de tête mm : 11.5
l = long. totale mm : 90
b = longueur filetée mm : 42

Art N° 0054 18 90
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 110
b = longueur filetée mm : 46

Art N° 0054 20 110