RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à tête hexagonale TH acier brut 12.9, ISO 4017

Vis à tête hexagonale TH acier brut 12.9, ISO 4017 Filetage total

Conforme à la norme ISO 4017 (équivalent DIN 933 sauf pour les diamètres M10, M12, M14, M22).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

45 références dans la famille de produit
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 30

Art N° 0061 16 30
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 65

Art N° 0061 20 65
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 70

Art N° 0061 20 70
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 35

Art N° 0061 16 35
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 40

Art N° 0061 16 40
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 45

Art N° 0061 16 45
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 140

Art N° 0061 24 140
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 10
k = hauteur de tête mm : 4
l = long. totale mm : 30

Art N° 0061 6 30
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 60

Art N° 0061 24 60
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 10
k = hauteur de tête mm : 4
l = long. totale mm : 40

Art N° 0061 6 40
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 10
k = hauteur de tête mm : 4
l = long. totale mm : 50

Art N° 0061 6 50
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 16

Art N° 0061 8 16
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 50

Art N° 0061 16 50
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 70

Art N° 0061 16 70
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 120

Art N° 0061 20 120
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 45

Art N° 0061 20 45
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 50

Art N° 0061 20 50
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 55

Art N° 0061 20 55
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 60

Art N° 0061 20 60
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 25

Art N° 0061 8 25
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 90

Art N° 0061 16 90
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 80

Art N° 0061 16 80
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 35

Art N° 0061 8 35
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 30

Art N° 0061 8 30
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 40

Art N° 0061 8 40
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 20
s = surplats mm : 30
k = hauteur de tête mm : 12.5
l = long. totale mm : 100

Art N° 0061 20 100
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 65

Art N° 0061 24 65
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 45

Art N° 0061 8 45
Condit. : 40
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 70

Art N° 0061 24 70
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 55

Art N° 0061 8 55
Condit. : 40
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 80

Art N° 0061 24 80
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 50

Art N° 0061 8 50
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 24
s = surplats mm : 36
k = hauteur de tête mm : 15
l = long. totale mm : 90

Art N° 0061 24 90
Condit. : 500
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 10
k = hauteur de tête mm : 4
l = long. totale mm : 16

Art N° 0061 6 16
Condit. : 500
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 10
k = hauteur de tête mm : 4
l = long. totale mm : 20

Art N° 0061 6 20
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 100

Art N° 0061 16 100
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 10
k = hauteur de tête mm : 4
l = long. totale mm : 25

Art N° 0061 6 25
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 60

Art N° 0061 16 60
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 65

Art N° 0061 16 65
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 120

Art N° 0061 16 120
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 75

Art N° 0061 16 75
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 20

Art N° 0061 8 20
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
l = long. totale mm : 55

Art N° 0061 16 55
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 60

Art N° 0061 8 60
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5.3
l = long. totale mm : 70

Art N° 0061 8 70