RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à tête hexagonale TH acier brut 12.9, DIN 931

Vis à tête hexagonale TH acier brut 12.9, DIN 931 Filetage partiel

DIN 931

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

17 références dans la famille de produit
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 14
s = surplats mm : 22
k = hauteur de tête mm : 8.8
l = long. totale mm : 85
b = longueur filetée mm : 34

Art N° 0054 14 85
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 90
b = longueur filetée mm : 26

Art N° 0054 10 90
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 45
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0054 12 45
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 40
b = longueur filetée mm : 26

Art N° 0054 10 40
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 60
b = longueur filetée mm : 26

Art N° 0054 10 60
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 70
b = longueur filetée mm : 26

Art N° 0054 10 70
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 100
b = longueur filetée mm : 26

Art N° 0054 10 100
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 45
b = longueur filetée mm : 26

Art N° 0054 10 45
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 130
b = longueur filetée mm : 32

Art N° 0054 10 130
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 50
b = longueur filetée mm : 26

Art N° 0054 10 50
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 80
b = longueur filetée mm : 26

Art N° 0054 10 80
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 14
s = surplats mm : 22
k = hauteur de tête mm : 8.8
l = long. totale mm : 110
b = longueur filetée mm : 34

Art N° 0054 14 110
Condit. : 25
d1 = Ø de la vis mm : 14
s = surplats mm : 22
k = hauteur de tête mm : 8.8
l = long. totale mm : 95
b = longueur filetée mm : 34

Art N° 0054 14 95
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 110
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0054 12 110
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 55
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0054 12 55
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 65
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0054 12 65
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 70
b = longueur filetée mm : 30

Art N° 0054 12 70