RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

0061/Vis à tête hexagonale TH acier brut 12.9, DIN 933

0061/Vis à tête hexagonale TH acier brut 12.9, DIN 933 Filetage total

DIN 933

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

33 références dans la famille de produit
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 14
s = surplats mm : 22
k = hauteur de tête mm : 8.8
l = long. totale mm : 60

Art N° 0061 14 60
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 120

Art N° 0061 10 120
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 65

Art N° 0061 10 65
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 80

Art N° 0061 10 80
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 100

Art N° 0061 12 100
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 110

Art N° 0061 12 110
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 120

Art N° 0061 12 120
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 35

Art N° 0061 12 35
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 40

Art N° 0061 12 40
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 65

Art N° 0061 12 65
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 90

Art N° 0061 12 90
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 14
s = surplats mm : 22
k = hauteur de tête mm : 8.8
l = long. totale mm : 40

Art N° 0061 14 40
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 14
s = surplats mm : 22
k = hauteur de tête mm : 8.8
l = long. totale mm : 30

Art N° 0061 14 30
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 14
s = surplats mm : 22
k = hauteur de tête mm : 8.8
l = long. totale mm : 55

Art N° 0061 14 55
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 30

Art N° 0061 10 30
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 20

Art N° 0061 12 20
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 35

Art N° 0061 10 35
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 25

Art N° 0061 12 25
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 30

Art N° 0061 12 30
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 40

Art N° 0061 10 40
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 45

Art N° 0061 10 45
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 50

Art N° 0061 12 50
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 50

Art N° 0061 10 50
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 60

Art N° 0061 10 60
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 55

Art N° 0061 12 55
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 60

Art N° 0061 12 60
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 20

Art N° 0061 10 20
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 130

Art N° 0061 12 130
Condit. : 200
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 17
k = hauteur de tête mm : 6.4
l = long. totale mm : 25

Art N° 0061 10 25
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 70

Art N° 0061 12 70
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 75

Art N° 0061 12 75
Condit. : 100
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 45

Art N° 0061 12 45
Condit. : 50
d1 = Ø de la vis mm : 12
s = surplats mm : 19
k = hauteur de tête mm : 7.5
l = long. totale mm : 80

Art N° 0061 12 80