RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Verrou de consignation ajustable

Verrou de consignation ajustable Verrou de consignation ajustable pour disjoncteurs à bascule et interrupteurs.

Corps en nylon armé :
- verrou non conducteur.
Adapté à la consignation des disjoncteurs / interrupteurs à bascule ou des dispositifs électriques plus importants, larges de 5,3 mm à 9 mm.
Le dispositif se place au-dessus de l'interrupteur du disjoncteur ; le tournage du bouton permet ensuite d'assurer l'ajustement.
Verrouillage par cadenas.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Verrou disjoncteur ajustable 5,3 a 9
Condit. : 1

Art N° 0978 930 005