RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Closoir Uni-Roll

Closoir Uni-Roll Closoir ventilé pour tuiles en béton et en terre cuite.

Rouleau en PVC :
- la flexibilité élevée garantit une pose des plus aisées.
Composé de deux bandes de recouvrement latéral en aluminium :
- les bords arrondis empêchent les coupures aux mains.
Excellente force adhésive du caoutchouc butyle.
Nombreuses perforations :
- assurent une bonne ventilation haute de la toiture, évitant le pourrissement prématuré des bois de charpente.
- protègent des pénétrations éventuelles de feuilles, etc.
Mise en ouvre simple et rapide.
Stockage facile.
Rouleau de 10 m :
- léger,
- facile à manipuler,
- moins de raccords.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 20 m
Couleur : Rouge brique

Art N° 0681 000 081
Condit. : 20 m
Couleur : Brun

Art N° 0681 000 082
Condit. : 20 m
Couleur : Noir

Art N° 0681 000 083