RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2

Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2 Coffret complet ultra-équipé : 2 émetteurs-récepteurs livrés avec des accessoires et une mallette de transport. Permet de réaliser des communications gratuites, sans abonnement.

Puissance d'émission 500 mW (maximum autorisé en Europe) pour des performances exceptionnelles allant jusqu'à 5 km en champ libre.
Gamme de fréquence large sur 446 MHz limitant les risques de parasites.
Possibilité de raccorder un nombre illimité d'appareils entre eux.
16 Canaux.
IP 54 :
- protégé contre la poussière et les projections d'eau.
Fonction VOX :
- se déclenche au son de la voix,
- mains libres.
Groupes d'appels paramétrables.
Utilisation compatible avec les anciens modèles FT COM Art. N° 0715 53 891 sur les 8 premiers canaux, les 8 canaux suivants codés différemment sont compatibles avec la plupart des modèles des autres grands fabricants présents sur le marché tels que Motorola, Kenwood,...
Fonction économiseur de batterie en veille et témoin de niveau de batterie.
Accu Li-Ion 2000 mAh 3,8 V garantissant minimum 8 h d'autonomie.

PMR 446

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2
Condit. : 1

Art N° 0715 53 779