Mini feu de pénétration à leds 12-24 V Version à poser ultra compacte.
Flash de couleur orange.
Cabochon transparent en polycarbonate incassable.
Equipé de 3 power-leds.
Amplificateur intégré pour un fonctionnement en mode synchrone ou alterné.
Plage d'utilisation : 12 - 24 V.
Consommations maximales : 12 V/20 W et 24 V/35 W.
Température de fonctionnement : -30 ° à +50 °C.
Câble de 0,3 m.
Indice de protection : IP 54.
Homologations ADR et ECE R 65 : utilisation sur route
Consulter la fiche produit :
Prévisualiser
Télécharger