RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Feu de pénétration à leds 9-36 V

Feu de pénétration à leds 9-36 V Version à poser 100 % étanche.

Flash de couleur orange.
Boitier en aluminium et cabochon en polycarbonate incassable.
Equipé de 6 power-leds.
Amplificateur intégré pour un fonctionnement en mode synchrone ou alterné.
Plage d'utilisation : 9 - 36 V.
Consommations maximales : 12 V/18 W et 24 V/20 W.
Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C.
Câble de 1,8 m.
Indice de protection : IP 69 K.

Homologations ADR et ECE R 65 : utilisation sur route

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Feu de pénétration à leds 12-24V
Condit. : 1

Art N° 0812 42 175