RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Lunettes à branches FORNAX PLUS

Lunettes à branches FORNAX PLUS Protection classique de référence.

Protection supérieure (arcade sourcilière) et latérale.
Branches bidensité (dure et souple) ajustables en inclinaison (3 niveaux), pour une excellente tenue, sans aucun point de pression derrière les oreilles.
Oculaire monobloc panoramique en polycarbonate ultra résistant aux chocs.
Traitement des oculaires NCH :
- intérieur anti-buée
- extérieur totalement anti-rayures
- oculaires résistants aux produits chimiques et très faciles à nettoyer grâce à la technologie Nano.
Adaptées pour les porteurs de lunettes de vue.
Protection UV : 100 % jusqu'à 400 nm.
Poids : 43 g.

EN 166 et EN 170 UV 2C-1.2

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Lunettes à branches FORNAX PLUS
Condit. : 1

Art N° 0899 102 242